仕様ネジ径 = M12
材質 = ナイロン 66
最大ケーブル径 = 6.5mm
最小ケーブル径 = 3mm
色 = グレー
IP レーティング = IP68
ロックナット付属 = Y
UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意