仕様熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +1200℃
ターミナルタイプ = オーバーモールドプラグ
応答時間 = 7秒
基準合致 = RoHS対応
タイプKシース熱電対(オーバーモールド標準コネクタ付). 無機絶縁でオーバーモールド標準コネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド標準オスコネクタ 温度範囲: -50 → +1200 ℃ 対応Φ: 1.5 mm、3 mm、4.5 mm、6 mm