仕様熱電対タイプ = K
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = RoHS対応
タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
ケーブル長(m)1応答時間(秒)2.1プローブ長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)1200材質(プローブ)インコネル600、ステンレススチール内容量1個