コンタクト定格電圧(V)AC250コンタクト定格電流(A)5@250Vac保護等級IP65端末仕様クイックコネクトラベル(ジョイスティック)±12°動作温度範囲(℃)-20~65仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°スイッチバネ復帰ハンドル高さ(mm)37軸数2RoHS指令(10物質対応)対応処理方法ノブ機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5内容量1個