曜日別特売

RS Pro 熱電対 XQ-1121-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm

RS Pro 熱電対 XQ-1121-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm - RS PRO
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40924827847-1078
オープン
11,330
12,463(税込)
7日以内出荷
返品不可
41321806847-1078
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41321806847-107840924827847-1078847-1078 RS Pro 熱電対 XQ-1121-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm RS PRO 40924827RS Pro 熱電対 XQ-1121-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 150mmRS PRO1個
11,330
税込12,463
同一商品です。注文コードを整理しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする