曜日別特売

RS Pro ケーブルカバー

RS Pro ケーブルカバー - RS PRO

RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。
ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。
・両面テープが付属しています。
・ロール状にまとめられ保管が簡単
・フラット
・プリスプリットのベースで使用が簡単
・広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応

幅(mm)66長さ(m)1.83内寸幅(mm)19高さ内寸(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41322865865-9528
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする