仕様センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +450℃
ターミナルタイプ = 接続ヘッド
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 4
精度 = クラスB
DIN Bヘッド付きPRT. DIN Bヘッド付きのPt100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 ステンレススチール製プラグ センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合