仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
最大温度 = 220℃
ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. K、J、Tタイプを用意 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ IEC又はBS仕様に適合した識別カラー 最大連続動作温度: 220 ℃