RS Pro ミニチュア熱電対プラグ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット

RS Pro ミニチュア熱電対プラグ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = K
色 = 黄
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
最大温度 = 220℃
ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. 熱電対タイプK 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41325674891-9016
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする