仕様センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 15mm
プローブ径 = 2.8mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +350℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 1m
プローブ材質 = プラチナ
配線数 = 4
精度 = クラスB
優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁): 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲: -50 → +350 ℃