曜日別特売

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac - RS PRO
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色動作特性モメンタリケース色クロム端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明ありLED色操作力(N)2-5(最大)材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vacコンタクト定格電圧(V)DC50、AC250機械的寿命(万回)100(無負荷時)電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41325988891-9867
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする