仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc
時間範囲 = 0.1秒 → 100時間
操作のモード = 多機能
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 10
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 6 A
ターミナルタイプ = ねじ
最小電圧 = 12 V ac/dc
最大電圧 = 240 V ac/dc
最低動作温度 = -10℃
RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲