仕様電源電圧 = 24 V dc
カウントモード = パルス
ディスプレイのタイプ = デジタル
入力タイプ = 電圧
接続タイプ = ねじ
リセット方法 = リセットなし
桁の数 = 7
取り付けタイプ = パネル取り付け
桁の高さ = 3.6 mm
最大カウント周波数 = 10Hz
表示範囲 = 0 → 9999999
カットアウト高さ = 24.1mm
7桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適した製品です。. ; 7桁(3.6 mm)、リセット不可 ; コンパクトなサイズ、堅牢な設計 ; パネル取り付け ; 高い精度と信頼性 ; 幅広い温度範囲 ; 12 V dc又は24 V dc電源電圧(モデルによる) ; 耐振性及び耐衝撃性