曜日別特売

RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm

RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm - RS PRO
仕様
本体形状 = ブロック形
出力タイプ = PNP-NO
検出範囲 = 8 mm
電源電圧 = 10 → 30 V dc
ターミナルタイプ = PVCケーブル
IP評価 = IP67
最大DC電圧 = 30V
取付けスタイル = ケーブル
長さ = 50mm
幅 = 30mm
深さ = 7mm
スイッチング電流 = ≦ 200 mA
最大使用温度 = +55℃
プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41326566896-7282
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする