アナログパネル電圧計 RS Pro DC 150V 68mmx68mm
- 仕様
- 電流タイプ = DC
カットアウトサイズ = 68 x 68 mm
カットアウト高さ = 68mm
カットアウト幅 = 68mm
最大表示される値 = 150V
メータ確度 = ±1.5 %
深さ = 36.5mm
最小温度 = -25℃
最大温度 = +50℃
メータタイプ = 可動コイル
アナログ可動コイル電圧計. DC電流用の可動コイル パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用センサその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























