901-0554 アナログパネル電圧計 RS Pro DC 150V 68mmx68mm RS PRO 40930567

アナログパネル電圧計 RS Pro DC 150V 68mmx68mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40930567
品番
901-0554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
仕様
電流タイプ = DC
カットアウトサイズ = 68 x 68 mm
カットアウト高さ = 68mm
カットアウト幅 = 68mm
最大表示される値 = 150V
メータ確度 = ±1.5 %
深さ = 36.5mm
最小温度 = -25℃
最大温度 = +50℃
メータタイプ = 可動コイル
アナログ可動コイル電圧計. DC電流用の可動コイル パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする