仕様出力スピード = 47 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 300 mNm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 6mm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 73.7mm
幅 = 38mm
深さ = 38mm
寸法 = 73.7 x 38 x 38 mm
コアコンストラクション = 鉄心
基準適合 = RoHS
RS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整