RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm

RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm - RS PRO

ガラスカートリッジ
5 x 20 mmカートリッジサイズ
T速度定格
耐サージ型
低遮断容量
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。

仕様
●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature
耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス定格電圧(V)250ac抵抗400mΩ定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:Nヒューズ(mm)20×5.2溶断速度T内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41328465911-3376
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする