曜日別特売

圧力マット RS Pro 圧力パッドスイッチ

圧力マット RS Pro 圧力パッドスイッチ - RS PRO
仕様
取付けタイプ = 表面実装
高さ = 595 mm
幅 = 170mm
機械制御安全用途には使用しないでください。. RS Pro圧力マット4線出力. シーム溶接された黒色PVC製のフロア圧力パッド安全スイッチです。 黒色PVCで覆われたリードワイヤは16 / 0.2 mm、長さ300 mmです。 2本のワイヤがN / O SPST回路を、もう2本が連続ループを、それぞれなしています。 どちらの回路からも5 mm被覆除去済みのワイヤが出ています。 この小型圧力パッドは階段カーペット( RS < 918-4756') 918-4756 の下に引いての使用が、大型品はドアや窓に隣接したカーペットの下に引いての使用が、それぞれ推奨されています。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41329838918-4756
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする