曜日別特売

圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm - RS PRO
仕様
取付けタイプ = 表面実装
設定を切り替える = ノーマルオープン
RS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40932868918-4762
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする