バンプキャップ RS Pro ネービー

バンプキャップ RS Pro ネービー - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
保護剤 = ABS
キャップ材料 = 綿
汗止めバンド = N
洗濯機で洗る = N
色 = ネービー
調整可能 = あり
ピークタイプ = ショート
CE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41329865918-5699
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41329865
2024-02-04
用途: 狭い場所での作業

屋内屋外を問わず、狭い場所での作業事故防止に重宝します。通常のヘルメットのように大きくないので、狭い場所でも邪魔になりません。ほとんど帽子をかぶっているのと同じ感覚で作業できますが、頭をぶつけた時の障害防止効果は、十分にあります。顎ひもが無いので、ややきつめにサイズ調整する必要があります。顎ひもがあれば、満点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする