曜日別特売

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±10%

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±10% - TDK
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 1812
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = JB
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
温度係数 = ±10%
セラミックコンデンサ Cシリーズ(4532サイズ) EIA規格. 1812 (4532 metric size) chip capacitor: 4.5 x3.2mm (±0.4) Low residual inductance for superior high frequency characteristics
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40938644C4532JB1E106K
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする