曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 680 μH, 430mA, シールド, 12.5 x 12.5 x 5.5mm

TDK 巻線インダクタ (面実装), 680 μH, 430mA, シールド, 12.5 x 12.5 x 5.5mm - TDK
仕様
インダクタンス = 680 μH
最大直流電流 = 430mA
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 5.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 760mΩ
最小動作温度 = -20℃
インダクタ、SLF12555シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 携帯デバイス、PC、その他の電子機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40939649SLF12555T-681MR43-PF
オープン
¥999
¥1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする