TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 1.8A, シールド, 7 x 7 x 3mm
- 仕様
- インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 1.8A
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 3mm
寸法 = 7 x 7 x 3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 23mΩ
最小動作温度 = -20℃
インダクタ、SLF7030シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























