仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 8.36mm
固定方法 = ネジ
材質 = サーモプラスチック
色 = 黒
長さ = 31.7mm
幅 = 21 mm
シリーズ = CPC
ケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。