TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) SPDT 5V dc
- 仕様
- 最大動作時間 = 3GHz
コイル抵抗 = 178 Ω
接触抵抗 = 100 mΩ
挿入損失 = 0.35 dB @ 3 GHz
アイソレーション = 45 dB @ 3GHz
VSWR 電圧定在波比 = 1.2 @ 3 GHz
インピーダンス = 50Ω
接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 表面実装
接点電圧 = 220 V dc, 250 V ac
コイル電力 = 140mW
接点材質 = 金
動作温度範囲 = -55 → +85℃
高周波HF3シリーズ. 50 Ωシステム用の高周波リレー。 1極SMTプラスチックシールド構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能。. 周波数範囲: DC → 3 GHz インピーダンスが50 Ωと75 Ωのモデルを用意 コイル消費電力: 140 mW 寸法: 14.6 mm (L) x 7.2 mm(W) x 10 mm (H)
- 定格電圧(V)
- DC5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























