- 仕様
- 最大動作時間 = 3GHz
コイル抵抗 = 178 Ω
接触抵抗 = 100 mΩ
挿入損失 = 0.35 dB @ 3 GHz
アイソレーション = 45 dB @ 3GHz
VSWR 電圧定在波比 = 1.2 @ 3 GHz
インピーダンス = 50Ω
接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 表面実装
接点電圧 = 220 V dc, 250 V ac
コイル電力 = 140mW
接点材質 = 金
動作温度範囲 = -55 → +85℃
高周波HF3シリーズ. 50 Ωシステム用の高周波リレー。 1極SMTプラスチックシールド構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能。. 周波数範囲: DC → 3 GHz インピーダンスが50 Ωと75 Ωのモデルを用意 コイル消費電力: 140 mW 寸法: 14.6 mm (L) x 7.2 mm(W) x 10 mm (H)
- 定格電圧(V)
- DC5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応