仕様スリーブ径 = 4mm
シュリンク径 = 2.9mm
色 = グレー
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 1.7:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = シリコン ゴム
動作温度 Min = -75℃
動作温度 Max = +200℃
難燃性 = あり
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = SRFR
UL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃