仕様コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DIN Rail
ターミナルタイプ = ネジ
長さ = 77mm
奥行き = 15.8mm
高さ = 69mm
寸法 = 77 x 15.8 x 69mm
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 16.67mA
動作温度 Min = -20℃
VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃