曜日別特売

ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(12件のレビュー)
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413533851634202-5
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 薄型ミニオイルヒーター主電源スイッチ交換に
その他業種

経年劣化の為破損してしまった同じ海外製のと交換、
サイズ合わずやむを得ずツバ部外観だけ切断加工して完了。
部品説明文に詳細な寸法図が欲しかったです。
電気系に問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 41353385
2023-04-19
用途: ドリル研磨機のスイッチメンテナンス用
製造業

大変具合良く交換が出来ました。以前使用していたものより強度もありそうです

対象商品 : 41353385
2023-02-22
用途: 洗面台の鏡の曇り止めヒーターのスイッチに使用
メカガレージ金沢

ネット検索してモノタロウに行きつきました。サイズもぴったりで調子よく使っています。お薦めします。

1が参考にしています
対象商品 : 41353385
2022-09-06
用途: 外部電源スイッチとして

オートキャンプ場などで使用する外部電源を車内で使用する時のスイッチとして、内装材にくり抜き取付しました。シンプルで安定のスイッチなので、違和感なく内装にたたずみます。

対象商品 : 41353385
2022-05-06
用途: 25年前の洗面台の修理に使いました
卸売・小売業

25年前に建てた家に設置された洗面台の「鏡面ヒーター」のスイッチが壊れ、探していたところ、寸法や端子配置が合致していましたので購入しました。無事交換できて助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 41353385
2022-11-16
用途: 電源スイッチとして
株式会社伊藤技研

サイズが解り難く色々購入して試しています。合いませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 41353385
2022-01-13
用途: 冷凍ストッカーの修理
三州テクノ電気・ガス・熱供給・水道業

サイズが同じでバッチリでした。
問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41353385
2021-10-25
用途: 研磨機スイッチ破損修理。
有限会社ミズテツ製造業

欲しかったスイッチの外寸法と若干違いましたが、穴寸を少し削って無事使用できました。大満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする