ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(3件のレビュー)
奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPDT動作特性(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2パネルのカットアウト幅(mm)19.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413534732-1634200-5
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41353473
2021-10-23
用途: 自動車のパワーウインドーのスイッチに使用
軒下 FACTORY

コンパクトで使い易いですが、パワーウインドーなど大きな電流が流れるモーターなどは、接点の容量不足で直接の接続は出来ません。リレーを使用しないと、スイッチ本体が焼けます。

2021-05-13
用途: 車両のエアサス電磁弁操作用
建設業・工事業

車両のエアサス電磁弁操作用に購入しましたが、全く導通しませんでした。
5個購入して5個全てダメでした。
全ての端子で試しましたが導通しません。
全て開封してしまい返品は出来ないので、金の無駄にしかなりませんでした。

2が参考にしています
2020-11-09
用途: 自作の温調機械

二つのモードの選択にケースに取付ける中立でOFFのオルタネイトタイプのロッカースイッチを探し、サイズ的にもベストと購入。
商品到着し確認したところ、モーメンタリー。
仕様の欄のスイッチの動作 = (On)-Off-(On) の()表記がモーメンタリーを表していたとは思いませんでした。
折角なので保持回路を入れて使用します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする