曜日別特売

TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST

TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
コンタクト材質 = 銅合金、金めっき
ポジション数 = 2
装着タイプ = 表面実装
アクチュエータタイプ = スライド
パッケージスタイル = DIP
フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41354593ADF02S04
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする