TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
DIPスイッチ
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。
ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コンタクト定格電流(mA)
材質(コンタクト)
ポジション
実装タイプ
アクチュエータの種類
動作温度範囲(℃)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
機械的寿命
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40957623
ADF04S04
4P
100@24Vdc
ニッケルめっき銅合金上に金
4
表面実装
スライド
-30~85
1000(100Vdc)
50
1000回
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください