TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIシリーズ
- 仕様
- ジェンダー = メス
併用 = MULTILOCK 040 IIコネクタハウジング
シリーズ = MULTILOCK 040 II
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31







