DILソケット TE Connectivity, 2.54mm Pitch, 8 pin
- 仕様
- コンタクト数 = 8
取り付けタイプ = スルーホール
ピンタイプ = ターン
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
フレーム種類 = オープンフレーム
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電流 = 3A
向き = 垂直
長さ = 10.16mm
幅 = 10.16mm
深さ = 2.67mm
寸法 = 10.16 x 10.16 x 2.67mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
標準、金めっき - TE Connectivity. このソケットでは精密4フィンガー内部コンタクトを採用して、高信頼性を実現しています。. 精密4フィンガー内部コンタクトが同心ファンネル入力を実現、フラットなリードも丸いリードも簡単に挿入可能 "X"及び"Y"スタッキング可能 低プロファイル 角形又は丸形のICリードに対応 はんだの付着を防止する、底の閉じたスリーブが、フラックスやはんだの混入を100 %防止 Component Program of Underwriters Laboratories, Inc.によるNo. E111362認定 ベリリウム銅内部コンタクトにより、最大限の機械的及び電気的性能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























