自動車用コネクタ, 12極, 10A TE Connectivity キャビティ AMPシリーズ

自動車用コネクタ, 12極, 10A TE Connectivity キャビティ AMPシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コンタクト数 = 12
タイプ = キャビティ
行数 = 2
定格電流 = 10A
シリーズ = AMP
直径 = 2.8mm
幅 = 8mm
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity 040 PAIRMATEコネクタアクセサリ. 040 PAIRMATEコネクタと併用するためのアクセサリです。 品番< 720-0926') 720-0926/は黄色のPBT GFキャビティプラグで、長さは8.30 mmです。 品番< 720-0929') 720-0929/は黄色のPBT GFダブルロックプレートで、40極、4列及び3.6 mmのセンターラインを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41365294178421-7
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする