仕様スイッチング周波数 = 75 Hz
長さ = 17.8mm
幅 = 6mm
深さ = 1.7mm
最低動作温度 = -20℃
最大使用温度 = +60℃
寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mm
TE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力