仕様実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = 赤外線LED
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 15ns
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = Y
標準降下時間 = 8ns
フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)