曜日別特売

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2395(E(T, IC出力, 5-Pin

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2395(E(T, IC出力, 5-Pin - 東芝
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトIC
最大順方向電圧 = 1.63V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SO6
標準上昇時間 = 15ns
最大入力電流 = ±20 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = Y
標準降下時間 = 12ns
特殊機能 = 計測機器や制御機器向けの高速デジタルインターフェイス
フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40986874TLP2395(E(T
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする