仕様実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトIC
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SOIC
標準上昇時間 = 75ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = Y
標準降下時間 = 75ns
シリーズ = TLP 2355
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(15個)