仕様実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SO6
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 3μs
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)