仕様実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
最大電流変換率 = 400%
標準降下時間 = 7μs
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)