曜日別特売

Vishay 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装

Vishay 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装 - VISHAY
仕様
ピークセンサー距離 = 2.5mm
出力デバイス = フォトトランジスタ
標準上昇時間 = 10μs
標準降下時間 = 15μs
ピン数 = 4
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMD
寸法 = 2.5 x 2 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 2.5mm
最高動作温度 = 85℃
最低動作温度 = -25℃
幅 = 2mm
出力信号タイプ = アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40989848VCNT2020
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする