仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 9mA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = ±15 °
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = サブミニチュア
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
コレクター電流 = 50mA
感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nm
VEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間