曜日別特売

Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール - WURTH ELEKTRONIK
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = N
ターミナルタイプ = スルーホールはんだ
スイッチの動作 = On-Off
アクチュエータ長さ = 5mm
アクチュエータ色 = ピンク
アクチュエータタイプ = ボタン
長さ = 12.5mm
幅 = 12mm
寸法 = 12 x 12.5mm
装着タイプ = スルーホール
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc
操作力 = 360 g
機械的寿命 = 200000Cycles
タクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41400373430456085736
オープン
83
91(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする