Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装

Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = N
ターミナルタイプ = はんだ
スイッチの動作 = On-Off
アクチュエータ長さ = 1.5mm
アクチュエータ色 = 白
アクチュエータタイプ = タクティカル
長さ = 6mm
幅 = 3.5mm
寸法 = 6 x 3.5 x 5mm
装着タイプ = 表面実装
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc
操作力 = 260 g
機械的寿命 = 30000Cycles
タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41400389434111050826
オープン
79
87(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする