Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10%
- 仕様
- 静電容量 = 220nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 17.5mm
シリーズ = XK(ZH)
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 20.5mm
奥行き = 7.7mm
高さ = 12.9mm
寸法 = 20.5 x 7.7 x 12.9mm
最小動作温度 = -40℃
動作温度 Max = +105℃
端子タイプ = ラジアル
XK(ZH)シリーズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30






















