ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
40
リード線
有
サイズ(mm)
8×3.1×8.3
取付方式
表面実装
仕様
リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
動作電流(A)
0.1
動作時間(s)
5
保持電流(A)
0.05
最小抵抗(Ω)
7.3
最大抵抗(Ω)
22
電力損失(W)
0.22
ワイヤーピッチ(mm)
5.1
ワイヤー長(mm)
7.6
ワイヤー径(Φmm)
0.405
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41051229
PRCP-R005-0-99
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください