ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)
仕様
リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
60
ワイヤー径(Φmm)
0.51
定格電流(A)
40
ワイヤー長(mm)
7.6
保持電流(A)
0.17
リード線
有
サイズ(mm)
7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーピッチ(mm)
5.1
最大抵抗(Ω)
8
動作時間(s)
3
動作電流(A)
0.34
電力損失(W)
0.48
最小抵抗(Ω)
2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41446467
PRCP-R017-0-99
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください