リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)

リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41446519PRCP-R075-0-99
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする